Smartscan セーフティライトカーテン 1000+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:1000+コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー最大スキャン距離:10m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dビームの数:2最大応答時間:40 msターミナルタイプ:ケーブル寸法:28 x 41 x 640 mm防護高さ:550mm高さ:640mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product. 1000+ Series, Type 2, Perimeter or Access Protection. Perimeter guards are used for body detection, or access control. To safeguard the area around a dangerous machine, for example a robotic work cell. Simple installation and alignment with diagnostic indicators No range setting required Continuously self-testing system, no 'test' input required Dual channel, fail-safe electronic outputs All units come with transmitter and receiver, and 2 x 5m connecting cables Waterproof enclosures 注文コード47156017 品番012-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:1000+
コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー
最大スキャン距離:10m
安全タイプ:3
SIL IEC61508:2
PL EN ISO13849-1:d
ビームの数:2
最大応答時間:40 ms
ターミナルタイプ:ケーブル
寸法:28 x 41 x 640 mm
防護高さ:550mm
高さ:640mm
EN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product. 1000+ Series, Type 2, Perimeter or Access Protection. Perimeter guards are used for body detection, or access control. To safeguard the area around a dangerous machine, for example a robotic work cell. Simple installation and alignment with diagnostic indicators No range setting required Continuously self-testing system, no 'test' input required Dual channel, fail-safe electronic outputs All units come with transmitter and receiver, and 2 x 5m connecting cables Waterproof enclosures

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする