内容量1個
仕様シリーズ:1000+コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー最大スキャン距離:5m安全タイプ:3SIL IEC61508:2PL EN ISO13849-1:dビームの数:2最大応答時間:40 msターミナルタイプ:ケーブル寸法:28 x 41 x 640 mm防護高さ:550mm幅:28mmEN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product. 1000+ Series, Type 2, Perimeter or Access Protection. Perimeter guards are used for body detection, or access control. To safeguard the area around a dangerous machine, for example a robotic work cell. Simple installation and alignment with diagnostic indicators No range setting required Continuously self-testing system, no 'test' input required Dual channel, fail-safe electronic outputs All units come with transmitter and receiver, and 2 x 5m connecting cables Waterproof enclosures
注文コード47156035
品番012-125