仕様
電源電圧:24 V dc
チャンネルの数:2
機能:ライトビーム / カーテン
安全カテゴリ ISO 13849-1:4
SIL IEC61508:3
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e
安全接点:2NO
リセット方法:自動
シリーズ:MFU
EN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product