仕様
電源電圧:24 V dc
チャンネルの数:2
補助接点:NC
機能:ライトビーム / カーテン
安全カテゴリ ISO 13849-1:3
SIL IEC61508:2
パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d
安全接点:2NO
リセット方法:自動、手動
幅:70mm
EN61496-1 Type 2, and IEC 61496-2-Type 2 and safety classification EN954-1 Category 3. These devices must be installed and used in accordance with the installation and operating instructions supplied with each product