SMC
SMCの 電子部品(オンボード)
SMCの 能動部品
SMCの ディスクリート
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47156184
品番
D-SAC20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector
ケーブル長(m)
2
接続
M8 3ピン
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ