SMC
SMCの 電子部品(オンボード)
SMCの 能動部品
SMCの ディスクリート
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47156193
品番
D-SAC50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector
ケーブル長(m)
5
接続
M8 3ピン
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ