SNE 4004シリーズ 出力モジュール safeRELAY用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47156839 品番R1.188.0590.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
範囲:safeRELAY
シリーズ:SNE 4004
タイプ:Output Module
併用可能製品:safeRELAY
電源電圧:24 V ac/dc
通常の状態の構成:2NC (補助)、4NO (安全)
入力数:0
出力数:7
許容入力:1.2 (dc)、1.7 (ac) W
取付けスタイル:DINレール
寸法:96.5 x 22.5 x 114 mm
SNE 4004K Expansion Module. All units conform to BS EN 60204 Part 1 1993; EN 954-1; IEC 204-1; VDE 0113. Dimensions (mm) for all units: H 96.5, W 22.5, L 114,Contact Rating: 6A for all units. Colour supplied may vary from that shown. Used in conjunction with the units in the rest of the range gives additional 4 N/O safety, 2 N/C control contacts and 1 N/C fleeting contact Gives same safety level of the base unit LED status indication for safety contacts

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする