Socomec カバー カバー RS485 JBUS、RS485 ModBus用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47156979 品番4825 0089
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様
アクセサリタイプ:カバー
併用可能製品:RS485 JBUS、RS485 ModBus
cl.0.5S IEC62053-22; cl. 2 IEC 62053-22. Diris A10多機能エネルギーメータ. DIRIS A10は、Dinレール取り付けの多機能メータで、あらゆる低電圧ネットワークの電気値を測定できます。 パラメータはすべて設定可能で、フロントパネルや使用している測定 / タイミング機能に表示できます。さらに、DIRIS A40には、接続エラーを修正するための機能や内部温度機能が装備されています。. マルチ計測(電流、電圧、周波数、有効 / 無効 / 皮相電力、力率) ダイレクトアクセスキー 内部温度測定 レベル51までのTHD電圧及び電流 プログラマブルアワーメータ。 バックライトLCD画面。 2オプションを使用可能 パルス出力 / アラーム管理 RJ485 Jbus/Modbus通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする