Socomec
Socomecの 電子部品(オンボード)
Socomecの 能動部品
Socomecの ディスクリート
Socomec ハンドル Fuserblocシリーズ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル併用可能製品:Fuserblocシリーズハンドルの色:黒IP評価:IP55ヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
注文コード
47157076
品番
1421 2111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル
併用可能製品:Fuserblocシリーズ
ハンドルの色:黒
IP評価:IP55
ヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど