Socomec
Socomecの 電子部品(オンボード)
Socomecの 能動部品
Socomecの ディスクリート
Socomec ハンドル 汎用負荷遮断スイッチ用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル併用可能製品:汎用負荷遮断スイッチハンドルの色:黒IP評価:IP55Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。
注文コード
47157137
品番
14711111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ハンドル
併用可能製品:汎用負荷遮断スイッチ
ハンドルの色:黒
IP評価:IP55
Socomecスイッチ遮断器用のハンドル. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる直接操作及び外部操作用のハンドル。
RoHS指令(10物質対応)
対応