Socomec 安全ブレーカ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3電流 Max:25 A取り付けタイプ:DINレール通常の状態の構成:NO/3NC (補助)許容入力:11 kW @ 400及び500 V ac、15 kW @ 690 V ac定格電圧:690 V ac利用可能な補助接点:ありスイッチ定格:25 A長さ:45mm幅:68mm深さ:408mmハンドルの色:青、赤Sirco M 3極スイッチ遮断器. Sirco M製品は手動操作用の負荷遮断スイッチであり、負荷条件下でメーク及びブレークし、低電圧回路、特に機器の制御回路を安全に隔離します。 Sirco M rangeは、16〜125 Aの間の3極スイッチ遮断機です。. 極ごとにダブルブレーク 正面に45 mmのカットアウトの取り付けオプションのあるDINレール、パネル又はモジュラパネル 強制ブレーク表示 単一器で左右どちら側でも操作可能 さまざまな用途に対応する柔軟性をもたらす広範囲のアクセサリ 注文コード47157286 品番2200 3002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
極数:3
電流 Max:25 A
取り付けタイプ:DINレール
通常の状態の構成:NO/3NC (補助)
許容入力:11 kW @ 400及び500 V ac、15 kW @ 690 V ac
定格電圧:690 V ac
利用可能な補助接点:あり
スイッチ定格:25 A
長さ:45mm
幅:68mm
深さ:408mm
ハンドルの色:青、赤
Sirco M 3極スイッチ遮断器. Sirco M製品は手動操作用の負荷遮断スイッチであり、負荷条件下でメーク及びブレークし、低電圧回路、特に機器の制御回路を安全に隔離します。 Sirco M rangeは、16〜125 Aの間の3極スイッチ遮断機です。. 極ごとにダブルブレーク 正面に45 mmのカットアウトの取り付けオプションのあるDINレール、パネル又はモジュラパネル 強制ブレーク表示 単一器で左右どちら側でも操作可能 さまざまな用途に対応する柔軟性をもたらす広範囲のアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする