商品レビューを投稿する内容量1個仕様極数:3
電流 Max:80 A
取り付けタイプ:DINレール
通常の状態の構成:NO/3NC (補助)
許容入力:37 kW
定格電圧:690 V ac
利用可能な補助接点:あり
スイッチ定格:80 A
長さ:52.5mm
幅:76mm
深さ:408mm
ハンドルの色:青、赤
Sirco M 3極スイッチ遮断器. Sirco M製品は手動操作用の負荷遮断スイッチであり、負荷条件下でメーク及びブレークし、低電圧回路、特に機器の制御回路を安全に隔離します。 Sirco M rangeは、16~125 Aの間の3極スイッチ遮断機です。. 極ごとにダブルブレーク 正面に45 mmのカットアウトの取り付けオプションのあるDINレール、パネル又はモジュラパネル 強制ブレーク表示 単一器で左右どちら側でも操作可能 さまざまな用途に対応する柔軟性をもたらす広範囲のアクセサリ注文コード47157313品番2200 3008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338販売価格(税別)