Socomec
Socomecの 電子部品(オンボード)
Socomecの 能動部品
Socomecの ディスクリート
Socomec 補助コンタクトブロック, 型式:
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクトの数:1通常の状態の構成:NCコンタクトの定格電流:2.8 (dc)、3 (ac) Aコンタクトの定格電圧:400 V ac、48 V dc極/投の設定:単極Auxiliary Contact Blocks. Pegs are included with the contact blocks Thermal current - Ith 10A Operational current - Ie @ 415V: 6A
注文コード
47157453
品番
39990702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトの数:1
通常の状態の構成:NC
コンタクトの定格電流:2.8 (dc)、3 (ac) A
コンタクトの定格電圧:400 V ac、48 V dc
極/投の設定:単極
Auxiliary Contact Blocks. Pegs are included with the contact blocks Thermal current - Ith 10A Operational current - Ie @ 415V: 6A