Solartron Metrology 変位センサ(LVDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストローク:±1mm入力電流範囲:10 mAエナジャイジング電圧範囲:10 → 24 V dc感度:750 mV/mm @ 10 V dc応答時間:5 ms動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+80℃ミニチュアDC励磁. コア位置に比例してDC出力を供給する内蔵電子発振器及び復調器付き DFg シリーズ : ガイド要件を緩和するため、内部コイルアセンブリを摩擦する可能性のあるフリーコアをポリアセタールホモポリマーベアリングで固定した個別のコイル / 電子アセンブリを装備 DG2.5 : 精密リニアボールベアリング内で非回転スプリングロードアーマチュアが動作 注文コード47157724 品番922937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストローク:±1mm
入力電流範囲:10 mA
エナジャイジング電圧範囲:10 → 24 V dc
感度:750 mV/mm @ 10 V dc
応答時間:5 ms
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+80℃
ミニチュアDC励磁. コア位置に比例してDC出力を供給する内蔵電子発振器及び復調器付き DFg シリーズ : ガイド要件を緩和するため、内部コイルアセンブリを摩擦する可能性のあるフリーコアをポリアセタールホモポリマーベアリングで固定した個別のコイル / 電子アセンブリを装備 DG2.5 : 精密リニアボールベアリング内で非回転スプリングロードアーマチュアが動作

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする