Solartron Metrology 変位センサ(LVDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストローク:±25mmエナジャイジング電圧範囲:10 → 30 V dc出力電圧範囲:±5V動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+65℃RS品番7271329はACバージョンで、品番7271341はDCバージョンです。. Solartron Sシリーズ変位トランスデューサ. Solartron Sシリーズ変位センサは、ステンレススチール製のボディとIP67等級の. シーリングだけでなく、ポリマー製のベアリングと直径6 mmもキャリアも備えています。このトランスデューサは、湿気の多い環境や腐食性のある環境でも、正確かつ確実に動作し続けます。. 特長と利点. ;直線性: ±0.2 %. アナログ、DC及び4-20 mAのバージョン. 直径19 mmのステンレススチールボディ. IP67定格. ボディ長さの優れた測定範囲. 集積電子回路による複数の出力オプション. 内径が大きくコアの空隙を確保しているので、取り付けが簡単. 優れた磁気シールド. 絶対的な配置 注文コード47157749 品番930989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストローク:±25mm
エナジャイジング電圧範囲:10 → 30 V dc
出力電圧範囲:±5V
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+65℃
RS品番7271329はACバージョンで、品番7271341はDCバージョンです。. Solartron Sシリーズ変位トランスデューサ. Solartron Sシリーズ変位センサは、ステンレススチール製のボディとIP67等級の. シーリングだけでなく、ポリマー製のベアリングと直径6 mmもキャリアも備えています。このトランスデューサは、湿気の多い環境や腐食性のある環境でも、正確かつ確実に動作し続けます。. 特長と利点. ;直線性: ±0.2 %. アナログ、DC及び4-20 mAのバージョン. 直径19 mmのステンレススチールボディ. IP67定格. ボディ長さの優れた測定範囲. 集積電子回路による複数の出力オプション. 内径が大きくコアの空隙を確保しているので、取り付けが簡単. 優れた磁気シールド. 絶対的な配置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする