Solartron Metrology 変位センサ(LVDT)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ストローク:±3mmエナジャイジング電圧範囲:1 → 10 Vrms応答時間:1.5 ms全体の幅:42.5mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃ミニチュアAC励磁誘導変位トランスデューサ. 一次巻線がAC電源に接続している場合、電流は二次コイルに流れ始めます。 二次コイルは直列逆相に接続され、2つの電圧の位相が反対になるので、コイルが中心位置にある場合に、マグニチュードが等しく位相が反対の電圧は各二次コイルに誘導され、出力はゼロになります。 コアが一方向に移動すると、対応する二次コイル内の電圧は増加し、他方のコイルの相補電力は減少します。 その結果、変位に比例したトランスデューサ電圧出力になります。 励振信号に関する出力のマグニチュードと位相について知っていると、ゼロ位置からのコアの位置と動きを推測できます。. 低コストでの変位測定 摩擦のない操作及び誘導精度の低下 ステンレススチールボディ及びプッシュロッド 注文コード47157758 品番922936
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ストローク:±3mm
エナジャイジング電圧範囲:1 → 10 Vrms
応答時間:1.5 ms
全体の幅:42.5mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
ミニチュアAC励磁誘導変位トランスデューサ. 一次巻線がAC電源に接続している場合、電流は二次コイルに流れ始めます。 二次コイルは直列逆相に接続され、2つの電圧の位相が反対になるので、コイルが中心位置にある場合に、マグニチュードが等しく位相が反対の電圧は各二次コイルに誘導され、出力はゼロになります。 コアが一方向に移動すると、対応する二次コイル内の電圧は増加し、他方のコイルの相補電力は減少します。 その結果、変位に比例したトランスデューサ電圧出力になります。 励振信号に関する出力のマグニチュードと位相について知っていると、ゼロ位置からのコアの位置と動きを推測できます。. 低コストでの変位測定 摩擦のない操作及び誘導精度の低下 ステンレススチールボディ及びプッシュロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする