TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711

 

TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711
TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711
TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711
TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711
TAF152320/SG Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン) 47158711

Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内接円径Fw(Φmm)15
外径D(Φmm)23
幅C(mm)20
内容量1個注文コード47158711品番TAF152320/SG
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅C(mm)20外径D(Φmm)23内接円径Fw(Φmm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)21シールド形状開放形軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)29基本静定格荷重Co(N)20200JIS等級0基本動定格荷重C(N)15600荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする