IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
Cルーブ旋削形ニードルベアリング TAF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47158727
品番
TAF162416/SG
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅C(mm)
16
外径D(Φmm)
24
内接円径Fw(Φmm)
16
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
22
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
24
基本静定格荷重Co(N)
15100
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
12300
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方