内容量1個
仕様最大ストローク:7mm駆動タイプ:プルデューティサイクル:25 %, 100 %磁気フォース:10 gf@ 100%クローズドパワー/連続:3W電源電圧:6 V dc長さ:30mm幅:16mm深さ:19mm重量:41g寸法:30 x 16 x 19 mmSolentec D-Frameソレノイド. Solentec D-FrameプルアクションDCソレノイドは、ロック、インターロック、ラチェット式デバイス、ダイバータ、シフタなど、長いストロークと大きな力が要求される産業用途に適しています。. プル又はスラストアクション 高効率 頑丈な構造 耐腐食性めっき部品 フライングリード
注文コード47158905
品番SD0629 6V