Solentec Limited DCソレノイド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ストローク:7mm駆動タイプ:プルデューティサイクル:25 %, 100 %磁気フォース:45 gf@ 100%クローズドパワー/連続:5W電源電圧:6 V dc長さ:30mm幅:14mm深さ:16mm重量:34g寸法:30 x 14 x 16 mmSolentecラッチングプルソレノイド. SolentecラッチングプルアクションDCソレノイドは、ロック、インターロック、ラチェット式デバイス、ダイバータ、シフタなど、長いストロークと大きな力が要求される産業用途に適しています。. プル又はスラストアクション 高効率 頑丈な構造 耐腐食性めっき部品 フライングリード 注文コード47158914 品番SK0730 6V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大ストローク:7mm
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:25 %, 100 %
磁気フォース:45 gf@ 100%
クローズドパワー/連続:5W
電源電圧:6 V dc
長さ:30mm
幅:14mm
深さ:16mm
重量:34g
寸法:30 x 14 x 16 mm
Solentecラッチングプルソレノイド. SolentecラッチングプルアクションDCソレノイドは、ロック、インターロック、ラチェット式デバイス、ダイバータ、シフタなど、長いストロークと大きな力が要求される産業用途に適しています。. プル又はスラストアクション 高効率 頑丈な構造 耐腐食性めっき部品 フライングリード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする