※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC12 エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン) 47158991 PRC12 エルボール用ダストカバー PRC IKO(日本トムソン) 47158991

エルボール用ダストカバー PRC

(11件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47158991 品番 PRC12
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

このダストカバーはエルボールLHS用で、耐油性、耐オゾン性の優れた特殊合成ゴム製で、防じん性に優れ、グリース漏れを防止します。

寸法E(mm)18 寸法G(mm)16.5 寸法X(mm)36 寸法Y(mm)53 寸法Z(mm)32 寸法f(mm)35 寸法h(mm)15.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
自家用車メンテナンス
サービス業

他の方のピロボールエンドのカバーに代替え使用を拝見しマネしました。

対象商品:
47159061
2024-04-25
用途:
バイクのメンテナンス時
その他業種

ホンダのバイクに使用しましたが、もちろん問題なく使用出来ました。

対象商品:
47159007
2023-03-06
用途:
ピロボールのダストカバーで使ってます!

ゴムの質も良くとても気に入ってます。ピロ部分の両側が貫通してるタイプもあったらもっと良いのですが今後に期待してます。

対象商品:
47159052
2022-08-30
用途:
バイクのメンテナンス

純正品より値段が安く、頻繁に使用しています。耐久性も純正採用されている品物なので、問題なしです。

1人が参考にしています
2022-03-25
用途:
自動車整備

仕様上はダストカバー無しでも使える無給油式でも、経験上ダストカバーを付けると大幅に寿命が延びるため使用しました。
やはり車の床下で使用する部品はダストカバー必須だと思います。

対象商品:
47159007
2021-11-11
用途:
コンバインの整備
農・林・水産業

コンバイン刈り刃の駆動部分のカバーが切れてしまい仮にビニールテープを巻いていたのですが、偶然カタログで同商品を見つけ購入しました。最初取り付けの際は苦労しましたが、コツをつかんで2つ目はスルッと入れることが出来ました。

対象商品:
47159016
2020-06-16
用途:
コンバインのメンテナンス
農・林・水産業

コンバインの刈り取り駆動部のカバーで使用していますが、特に問題ありません。

対象商品:
47159077
2015-06-28
用途:
マイカーのピロボールダストカバー代用

市販ピロボールカバーより耐久性・耐光性・コストパフォーマンスに優れています。サイズも揃っていて片側にポンチで穴あけするだけで使用できボンビー爺にはもってこいの品物・・・ショップで購入した専用ダストカバーは3ヶ月でボロボロになり役立たず・・・いいものを安く購入できて満足です。byぼんびーR

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする