Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)160 仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120〜160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75×105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下 注文コード47159237 品番HDC100D160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120〜160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75×105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下 材質- 寸法(mm)104×20.1×73.5 質量(g)- 取付方式パネルマウント 保護等級- 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)- 漏れ電流(mA)- 汚染度(使用環境)- 最大負荷電流(A)160 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- パッケージ- ターミナルタイプ簡易接続 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.0025 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間8.5μs、90.5μs 出力装置- 静電容量(pF)- 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)4.5dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)72dc 最小負荷電圧(V)7dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする