内容量1個
仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:660 V ac最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:DCターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:1/2サイクル寸法:45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き:19.8mmメーカー部品番号が-10で終わる製品はランダムターンオンタイプです。. パネル取り付けソリッドステートリレー - H16WDシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流25 A → 90 A @ 48 → 660 V acのパネル取り付けソリッドステートリレーです。このソリッドステートリレーは高い破壊電圧とノイズ耐性を備えており、高いサージ電圧条件に曝される用途に最適です。. ホッケーパック式ケース 1600 Vの遮断 産業用重負荷向けのSCR出力 ゼロクロス(抵抗負荷)又はランダムファイア(誘導負荷)出力 LEDインジケータ 動作温度: -40 → 80 ℃
注文コード47159343
品番H16WD6090G