仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性
材質-
寸法(mm)83.7×11×90.3
質量(g)50(1.76oz.)
取付方式DIN Rail
保護等級-
時間最大ターンオフ:1/2cycle
材質(ハウジング)-
保存温度範囲(℃)-30〜100
漏れ電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
最大負荷電流(A)6rms
入力電流(mA)最小9、最大11
負荷力率最小0.5
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜80
パッケージ-
ターミナルタイプネジ
最小電圧(V)ターンオン:4DC
最小負荷電流(A)0.15rms
最大逆電圧(V)-
最大サージ電流(A)285/300pk(50/60Hz、1サイクル)
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置-
静電容量(pF)(入出力)最大10
絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000
最小電圧制御(V)4dc
最大電圧制御(V)32dc
端子ねじサイズ-
最大負荷電圧(V)280rms
最小負荷電圧(V)24rms