仕様UL, CE. CL Series. Ratings of 5A and10A @ 24-280 VAC AC or DC control Zero-cross Switching
材質ベースプレート:アルミニウム
寸法(mm)44.5×20.1×57.2
質量(g)81.53(2.88oz.)
取付方式パネルマウント
保護等級-
時間最大ターンオフ:1/2cycle
材質(ハウジング)UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)-40〜125
漏れ電流(mA)-
汚染度(使用環境)-
最大負荷電流(A)5rms
入力電流(mA)-
負荷力率-
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜80
パッケージ-
ターミナルタイプネジ
最小電圧(V)-
最小負荷電流(A)0.15rms
最大逆電圧(V)-
最大サージ電流(A)-
最大ターンオン時間1/2cycle
出力装置-
静電容量(pF)(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)(入出力)4000、(グランドへの入力/出力)2500
最小電圧制御(V)3dc
最大電圧制御(V)32dc
端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)280rms
最小負荷電圧(V)24rms