内容量1個
仕様最小負荷電流:150 mA rms最大負荷電流:5 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最小負荷電圧:24 V rms最大負荷電圧:280 V rms最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ランダムターミナルタイプ:ネジ最大ターンオン時間:0.02 ms寸法:44.5 x 32.8 x 58.2mm高さ:58.2mmUL, CE. CL Series. Ratings of 5A and10A @ 24 → 280 Vac AC or DC control Instantaneous Switching
注文コード47159858
品番CL240D05RC