EZ240A12 Solid State Relay Sensata / Crydom 47159894

Solid State Relay

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:150 mA最大負荷電流:12 A rms取り付けタイプ:パネルマウント最大負荷電圧:280 V最大電圧制御:140 V rmsスイッチングタイプ:ゼロクロス出力装置:SCR寸法:43.9 x 38.1 x 13.9mm動作温度 Max:+80℃ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom EZシリーズソリッドステートリレー. Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは、低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。. 特長と利点. 定格電流: 5 → 18 A @ 600 V ac. 産業用重負荷向けのSCR出力. AC又はDC制御. 1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合 注文コード47159894 品番EZ240A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:150 mA
最大負荷電流:12 A rms
取り付けタイプ:パネルマウント
最大負荷電圧:280 V
最大電圧制御:140 V rms
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:43.9 x 38.1 x 13.9mm
動作温度 Max:+80℃
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL、CSA、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydom EZシリーズソリッドステートリレー. Crydom EZシリーズパネル取り付けAC出力ソリッドステートリレーは、低プロファイル用途向けのコンパクト設計になっています。. 特長と利点. 定格電流: 5 → 18 A @ 600 V ac. 産業用重負荷向けのSCR出力. AC又はDC制御. 1/4インチのファストン端子で簡単に取り付け. UL / CSA / VDE認定済み、CEマーク取得でEN60950-1に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする