曜日別特売
CR36VBR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160172

※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR36VBR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160172
CR36VBR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160172

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプCR-VBR注文コード47160172品番CR36VBR
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
幅(mm)31.75仕様総ころ・六角穴付きタイプCR-VBR最大締付トルク(N・m)162主要寸法C(mm)31.75主要寸法D(mm)57.15基本動定格荷重C(N)45700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする