仕様
アクセサリタイプ:プリント基板
併用可能製品:PAAサンプルキット
Sonitron PAAピエゾセラミック設計キット. SonitronのPAAピエゾセラミックオーディオ設計サンプルキットには4種類のピエゾオーディオアンプがあり、付属のスピーカーで最適な実験を行えます。このキットは、小型プラスチックケースに収められたSPS-6555-03スピーカーと4種類のPAAアンプで構成されています。. PAA-LT3469-01、PAA-MAX9788-01、PAA-LM4960SQ-02、PAA-StepUpBTL-01. PAA-LT3469-01オーディオアンプ. PAA-LT3469-01アンプは、ブーストレギュレータ付きのピエゾマイクロアクチュエータドライバです。5 V又は12 V電源から最大33 Vの出力を提供し、容量性負荷は5 → 300 nFです。内部レギュレータが供給電圧を増加し、最大出力電流でスルーレートを制限します。このアンプはスイッチング周波数が高く、ショットキーダイオードを内蔵しています。PAA-LT3469-01アンプは標準無負荷ゲインが30000で、コンパクトな外部コンポーネントを備えています。. PAA-MAX9788-01オーディオアンプ. PAA-MAX9788-01アンプは低電力消費で、最大出力は20 Vppです。このピエゾアンプはチャージポンプ電源を内蔵し、完全差動出力及び入力を提供します。このクラスGアンプは最大1 μFの容量性負荷を管理します。. PAA-LT3469-01オーディオアンプ. PAA-LT3469-01ピエゾアンプは、コンパクトな設計で音響出力が大きく、ステップアップコンバータ及びブリッジ接続負荷を内蔵しています。600 nFの負荷では、このアンプは24 Vppに達します。. PAA-StepUpBTL-01オーディオアンプ. PAA-StepUpBTL-01アンプは大音量オーディオサウンド向けに設計されています。このピエゾアンプは、ブリッジ接続負荷回路とステップアップコンバータで構成されています。PAA-StepUpBTL-01は、入力電圧範囲が5 → 25 Vで、固定増幅率が±90です。
RoHS指令(10物質対応)対応