※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA105ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160407 BA105ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 47160407

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47160407 品番 BA105ZOH
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
内接円径Fw(Φmm)15.875 外径D(Φmm)20.638 幅C(mm)7.92 仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)5.3 軸径(inch)5/8 許容回転数(min-1[r.p.m])25000 基本静定格荷重Co(N)3220 JIS等級0 適合内輪- 基本動定格荷重C(N)2870 寸法D(inch)13/16 寸法C(inch).312 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47161536
2024-01-22
用途:
バイク整備
サービス業

インチサイズのため取り寄せでしたが、当初予定よりかなり早く入手することができ助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
47160486
2020-10-03
用途:
古いエンジンに使用
その他業種

他ではない商品だったので、こちらで見つけて購入できて良かったです。

対象商品:
47161484
2022-01-20
用途:
トヨタスポーツ800のエンジンメンテナンス
サガ電子工業株式会社 様 (製造業)

メーカーからは出てこない部品の代替品として注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
47160626
2017-12-21
用途:
ホイストのフックブロックの軸受に使用

ベアリングの外輪にはあまり強度が無いので、変形させずに交換するには多少コツが必要です。
ホイストのフックブロックの中のベアリングが劣化してチェーン受け滑車の回転が重くなっていましたが、交換後はスムーズに荷の上げ下げができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする