内接円径Fw(Φmm)15.875
外径D(Φmm)20.638
幅C(mm)12.7
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)8.7
軸径(inch)5/8
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
基本静定格荷重Co(N)7310
JIS等級0
適合内輪IRB68-1
基本動定格荷重C(N)5420
寸法D(inch)13/16
寸法C(inch).500
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼