内接円径Fw(Φmm)17.462
外径D(Φmm)22.225
幅C(mm)15.88
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)11.8
軸径(inch)11/16
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
基本静定格荷重Co(N)13000
JIS等級0
適合内輪-
基本動定格荷重C(N)8280
寸法D(inch)7/8
寸法C(inch).625
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼