内接円径Fw(Φmm)19.05
外径D(Φmm)25.4
幅C(mm)19.05
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)20.5
軸径(inch)3/4
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
基本静定格荷重Co(N)17700
JIS等級0
適合内輪IRB812-1
基本動定格荷重C(N)11900
寸法D(inch)1
寸法C(inch).750
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼