内接円径Fw(Φmm)23.812
外径D(Φmm)30.162
幅C(mm)25.4
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)33
軸径(inch)15/16
許容回転数(min-1[r.p.m])16000
基本静定格荷重Co(N)34300
JIS等級0
適合内輪IRB1116
基本動定格荷重C(N)18900
寸法D(inch)1 3/16
寸法C(inch)1.000
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼