内接円径Fw(Φmm)25.4
外径D(Φmm)31.75
幅C(mm)19.05
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)26.5
軸径(inch)1
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
基本静定格荷重Co(N)24300
JIS等級0
適合内輪IRB1212
基本動定格荷重C(N)14200
寸法D(inch)1 1/4
寸法C(inch).750
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼