内接円径Fw(Φmm)30.162
外径D(Φmm)38.1
幅C(mm)15.88
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)32.5
軸径(inch)1 3/16
許容回転数(min-1[r.p.m])12000
基本静定格荷重Co(N)22500
JIS等級0
適合内輪-
基本動定格荷重C(N)15000
寸法D(inch)1 1/2
寸法C(inch).625
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼