内接円径Fw(Φmm)33.338
外径D(Φmm)41.275
幅C(mm)12.7
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)28.5
軸径(inch)1 5/16
許容回転数(min-1[r.p.m])11000
基本静定格荷重Co(N)15800
JIS等級0
適合内輪IRB168-1
基本動定格荷重C(N)11100
寸法D(inch)1 5/8
寸法C(inch).500
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼