Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)13 材質(コンタクト)銅合金 注文コード47161249 品番85106EC145P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・材質・動作温度など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様Plug for Straight Backshell 取付方式ケーブルマウント シリーズ851 端子種別はんだ 定格電流(A)13 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ14 コンタクト数5 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする