SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
コネクタ
スタンダード
注文コード
47161818
品番
8D513F35SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・コネクタ
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plug with RFI Shielding
シリーズ
8D
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
13
コンタクト数
22
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999