仕様Souriau ELIO光ファイバコネクタ、8Dシリーズプラグ、カドミウムめっき. Souriau 8D光ELIOシリーズプラグコネクタは、アルミニウム製の本体にカドミウムめっきを施した丈夫な光ファイバコネクタであり、軍用及び民間用の航空宇宙機器、宇宙及び原子力用機器、海運及び地球物理学用機器、医療機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するように設計されています。 これらの光ファイバプラグコネクタは、ねじ付きカップリングを採用しており、スクーププルーフです。また、バヨネットロックコンタクトインサートを備えています。 Souriau 8D ELIOコネクタは、衝撃や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。これらのプラグコネクタは、MIL-DTL-38999及びEN 3645規格に準拠するように設計されています。. 300 g @ 3 msの耐衝撃性 ねじ付きカップリング MIL-DTL-38999規格シェル コンタクトの取り付けに工具が不要 Hermaphroditic端子
取付方式ケーブルマウント
シリーズ8D
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミニウム
コネクタスタンダード
シェルサイズ11
コンタクト数2
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999