Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 定格電流(A)7.5 コネクタスタンダード 注文コード47161906 品番8D525W20PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・定格電流・コネクタなど229種類から選べます 他の種類を見る
仕様Plug with RFI Shielding シリーズ8D 端子種別圧着 定格電流(A)7.5 保護等級IP67 コネクタスタンダード 動作温度(℃)175 シェルサイズ25 コンタクト数30 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-38999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする