SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 8D, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
コネクタ
スタンダード
注文コード
47161994
品番
8D509M98SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・定格電流・コネクタ
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plug with RFI Shielding
シリーズ
8D
端子種別
圧着
定格電流(A)
7.5
保護等級
IP67
コネクタ
スタンダード
動作温度(℃)
-65
シェルサイズ
09
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ねじカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999