仕様Souriau 8Dシリーズ角型フランジレセプタクルコネクタ、ねじカップリング、カドミウム. MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプに準拠したSouriau 8Dシリーズの角型フランジレセプタクルコネクタは、オリーブドラブ仕上げのアルミボディを備えた丈夫なコネクタで、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するよう設計されています。 カップリングねじを採用しており、100 %スクーププルーフです。かん合時にはシェル間導通を提供します。 Souriauの8Dシリーズレセプタクルコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト
取付方式パネルマウント
シリーズ8D
端子種別圧着
定格電流(A)5
保護等級IP67
材質(ハウジング)アルミニウム
コネクタスタンダード
シェルサイズ23
コンタクト数100
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999