仕様Souriau 8Dシリーズジャムナットレセプタクル、ねじカップリング、黒色亜鉛. MIL-DTL-38999に準拠したSouriau 8Dシリーズのジャムナットレセプタクルコネクタは、黒色亜鉛めっきアルミボディを備えた丈夫なコネクタで、軍用及び民間用の航空宇宙機器、海運機器、オフショア機器、陸上の防衛及び軍事任務、工業用コネクタに使用するよう設計されています。 このシリーズの薄ナットレセプタクルコネクタには、カップリング用のねじ山と100 %のスクーププルーフが施されており、つなぎ合わせたときにシェル対シェルの連続性を実現できます。 Souriauの8Dシリーズレセプタクルコネクタは、衝撃(300 g、3ミリ秒間)や超高温、超低温などの苛酷な環境要因に対して非常に高い耐性を持っており、500回を超える挿抜を実現します。コンタクトが付属します。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト
取付方式パネルマウント
シリーズ8D
端子種別圧着
定格電流(A)5
保護等級IP67
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-65
シェルサイズ23
コンタクト数100
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999