IKO(日本トムソン)
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
9.525
7.938
9.525
11.112
12.7
14.288
15.875
17.462
19.05
20.638
22.225
25.4
28.575
31.75
36.512
38.1
41.275
57.15
63.5
幅B(mm)
13.08
9.9
13.08
16.25
19.43
22.6
25.78
32.13
38.48
44.83
ホース外径F(Φmm)
15.875
12.7
14.288
15.875
17.462
19.05
20.638
22.225
23.812
25.4
28.575
31.75
33.338
34.925
38.1
44.45
50.8
66.675
69.85
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162656
品番
IRB68-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
幅B(mm)
13.08
内径d(Φmm)
9.525
ホース外径F(Φmm)
15.875
取付関係寸法(最小da)(mm)
12.8
取付関係寸法(最大da)(mm)
14
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.3
質量(g)
12.6
軸径(inch)
3/8
寸法F(inch)
5/8
組合せ軸受
BA108Z/BHA108Z/YB108/YBH108
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方