IKO(日本トムソン)
フラットケージ FT-N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径Dw(Φmm)
2.5
2
2.5
3
3.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163794
品番
FT2515NB2
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タイプ
FT-N
基本動定格荷重C(N)
17300
外径Dw(Φmm)
2.5
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方