SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47165354
品番
85108EC84P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
Plugs for 90° Backshells
材質
【シェルメッキ】オリーブドラブカドミウム
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
8
コンタクト数
4
オス・メス
オス
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482