IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の 直動部品
IKO(日本トムソン)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シール
密封形
注文コード
47165422
品番
LM100150175UUAJ
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
シール
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
形状
すきま調整形
タイプ
LM
シール
密封形
寸法h(mm)
3
最大偏心(μm)
30