Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数4 仕様I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え、NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの、識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2〜24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを確認してください。 注文コード47165598 品番SMS4PDH3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はコンタクト数・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え、NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの、識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2〜24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを確認してください。 長さ(mm)74.4 幅(mm)57.1 取付方式ケーブルマウント シリーズSMS 深さ(mm)16.4 材質(ハウジング)ポリアミド6.6 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品クイックかん合基板コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする