内容量1袋(5個)
コンタクト数15
仕様Souriau SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けハウジング. SMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、コンパクトデザインで、パネル切抜きにスナップ式で取り付けロックできるため、他の金具を使用しなくてもすばやく組み立てて、設置できます。 また、これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、+側にハウジング保持ラッチと誤かん合を防ぐための極性化キーを備えています。 これらのSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタは、サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径スナップロックピン及びソケットコンタクトを使用ます。これらは別売りです(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズのクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを確認
注文コード47165634
品番SMS15R1